Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0281010400172 17 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0281010400172 17 mm Schraube
SPAX 0281010400172 17 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     4-881970140040017
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3460449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17 mm
Gewindelänge
15 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
9.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
2000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0245*
€ 0,033*
6 Tage
26000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0342*
3 Tage
23400
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0403*
2 Tage
18200
2000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0308*
€ 0,0411*
7 Tage
26000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0303*
€ 0,0416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.