Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0051320599N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0051320599N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller T0051320599N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller T0051320599N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319485
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320599N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Entlötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Spitzenbereich
XDS, XDSL
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
32 s
Kompatibilität
WXD 2, WXR 3
Lieferumfang
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051320499N
ab € 251,95*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,48*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,42*
Zubehör
Weller Tools
WSR 206
ab € 74,30*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051325299
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.