Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSB 150 Lötbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WSB 150 Lötbad
Weller WSB 150 Lötbad
Weller WSB 150 Lötbad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319560
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704299N
EAN/GTIN:
     4003019056583
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötbad weller
lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötbad
Markenkompatibilität
Weller
Aufwärmzeit
660 s
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Edelstahl
WT-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
150 W
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,80*
€ 572,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,25*
€ 539,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.188,47*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.241,63*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 361,89*
Zubehör
Weller Tools
T0052704399N
ab € 406,53*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.