Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle
Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle
Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle
Weller WR 2002 250 W 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319618
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053380699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Entlötstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
9 °C
Temperaturstabilität
2 °C
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Vakuum (max.)
0.7 bar
Förderleistung (Luftpumpe)
18 l/min
Überstromauslöser
1.6 A
Heißluftvolumenstrom (max.)
10 l/min
Integrierte Luftpumpe
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
WT-kompatibel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
IPC-J-001D
Energie
Heizleistung
250 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.238,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,92*
€ 1.543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,94*
€ 1.537,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,36*
€ 1.506,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,77*
€ 1.487,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,28*
€ 1.473,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,32*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 156,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 425,80*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.