Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller HAP 1 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller HAP 1 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller HAP 1 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319562
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052711599N
EAN/GTIN:
     4003019043262
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Lötstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heißluftbügeleisen
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
D, F, Q, R
Kompatibilität
PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
100 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727779N
ab € 76,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058727782N
ab € 76,80*
Zubehör
Weller Tools
T0058727784N
ab € 77,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058727774N
ab € 28,84*
Zubehör
Weller Tools
T0058727772N
ab € 30,35*
Zubehör
Weller Tools
T0058727776
ab € 33,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058727775
ab € 36,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 70,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,33*
Zubehör
Weller Tools
T0058727780N
ab € 73,29*
Zubehör
Weller Tools
T0058727785N
ab € 79,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058727808N
ab € 74,95*
Zubehör
Weller Tools
T0058727823
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0058727786N
ab € 40,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.