Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319567
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052711999N
EAN/GTIN:
     4003019429349
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heißluftbügeleisen
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
550 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
D, F, Q, R
WX-kompatibel
Ja
Kompatibilität
WXA 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
200 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,24*
€ 373,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727779N
ab € 76,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058727782N
ab € 77,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058727784N
ab € 77,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058727774N
ab € 28,94*
Zubehör
Weller Tools
T0058727772N
ab € 30,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058727776
ab € 33,71*
Zubehör
Weller Tools
T0058727775
ab € 36,28*
Zubehör
Weller Tools
T0058727780N
ab € 73,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058727785N
ab € 79,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058727808N
ab € 75,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058727823
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058727786N
ab € 40,13*
Zubehör
Weller Tools
T0058727787N
ab € 28,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.