Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftkolben
>
Heißluftkolben Düse
>
Artikel
Weller R10 Abguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74301350
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0058727787N
EAN/GTIN:
4003019018789
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Heißluftkolben Düse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Tiefe
50 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller heißluftkolben
,
heißluftkolben düse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller HAP 1 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711599N
ab € 265,04*
Zubehör
Weller HAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711699N
ab € 267,31*
Zubehör
Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711799N
ab € 296,41*
Zubehör
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052712099N
ab € 312,37*
Zubehör
Weller WXHAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller Tools
T0052711999N
ab € 264,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen