Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7043/01 kabelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73402282
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XC7043/01
EAN/GTIN:
     8720389024047
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der revolutionäre SpeedPro Max mit 360°-Saugdüse nimmt mit jedem Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – selbst an Wänden und Möbeln. Reinigen Sie mehr in kürzerer Zeit, sowohl auf harten Böden als auch auf Teppichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2730 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
65 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
21 min
Ladezeit
5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot
Staubkapazität
0.6 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Luftstrom
1000 l/s
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
84 dB
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Maximaler Luftstrom
1000 l/min
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FC8051/01
ab € 11,50*
Zubehör
Philips
FC8078/01
ab € 39,85*
Zubehör
Philips
FC5005/01
ab € 14,38*
Zubehör
Philips
FC8093/01
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.