Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43279 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43279 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Lindy 43279 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Lindy 43279 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73458108
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43279
EAN/GTIN:
     4002888432795
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Zum Anschluss eines DisplayPort-, HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an einen USB Port Typ C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
53 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
86 g
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
DVI-I, DisplayPort, HDMI, VGA
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.