Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piergiacomi TR 5000 R Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piergiacomi TR 5000 R Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 5000 R Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 5000 R Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 5000 R Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74343515
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     TR 5000 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnittkraft
0.07846 kN
Kabeldurchmesser (max.)
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.