Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 560411 LED Strip 13900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 560411 LED Strip 13900 mm
Hellum 560411 LED Strip 13900 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76680842
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     560411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13900 mm
Design
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
LED integriert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.