Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal
APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal
APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal
APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal
APC AR8451 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77679763
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8451
EAN/GTIN:
     731304230632
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
1-HE-Datenverteilerkonsole mit 24 Anschlüssen für die Installation von 4 Datenverteilerkabeln
Netzwerk- und Connectivity-Infrastrukturlösungen für Datacenter: RJ45-Steckverbinder; Patch-Panel; Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel; vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.
Beinhaltet: Installation Guide

Hervorragende Handhabung
Actassi – vereinfacht Planung, Installation, Betrieb und Upgrades

Komplettes Produktangebot
Actassi umfasst RJ45-Steckverbinder, Patch-Panel, Kupfer-LAN-Kabel und Patchkabel, vorkonfektionierte Glasfaser-Lösungen.

Garantierte Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit
Prüfung durch unabhängige Labore. Zertifizierung durch unabhängige Organisation, mit jährlicher Erneuerung. Unabhängige Zertifizierung der Performance bis zur höchsten Kategorie Cat6A (10 Gbit/s) für geschirmte und ungeschirmte Varianten. Vollständige Konformität der Komponenten zu ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Schulungen & umfassende Systemgarantie. Umweltfreundlich: Green Premium Angebot (Product Environmental Profile)

Konformität zu den neuesten internationalen Standards
Die Actassi-Produkte übertreffen die Anforderungen der meisten internationalen Standards, wie z. B. ISO/IEC 11801 AMD 2:2010 für den S-One RJ45 Steckverbinder.

Schnelle und einfache Installation
Mit Innovationen wie dem S-One Steckverbinder, dem ausziehbaren 19-Zoll-Patch-Panel und dem CL-MX Kabel beschleunigt Actassi Ihre Arbeit: Installationszeiten lassen sich bis zu 20% reduzieren, während Sie die Vorteile hochleistungsfähiger Netzwerkverkabelung nutzen können. Der S-One Steckverbinder ermöglicht um bis zu 50% schnellere Installationen und die vorkonfektionierte Glasfaserlösung ist bis zu 3 mal schneller installiert als herkömmliche Varianten.

Innovatives Design
Actassi bietet einteilige und werkzeuglos zu installierende RJ45 Steckverbinder (bis zu 50% schnellere Installation); 19-Zoll-Patch-Panel mit Quick-Fix und Einschubfunktion, automatische Erdung und optimales Kabelmanagement mit Kennzeichnung; innovative LAN-Label mit Schirmung (One-Foil); 3- und 4-Punkt Class EA LAN-Verkabelung mit höchster Performance ; vorkonfektionierte Glasfaser- und Kupfer-Lösungen, 100% vormontiert und getestet.

Kompatibel zu Produkten von Schneider Electric
Actassi-Komponenten sind ideal für die Kombination mit anderen Produkten und Lösungen von Schneider Electric in komplexen Installationen.

PoE+
S-One Steckverbinder eignen sich für PoE+ Anwendungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
640 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
410 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, REACH, PEP, EOLI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8452
ab € 46,77*
Ähnlich
APC
DDCC6-035
ab € 246,00*
Ähnlich
APC
DDCC6-040
ab € 259,22*
Ähnlich
APC
DDCC6-045
ab € 280,36*
Ähnlich
APC
DDCC6-050
ab € 303,68*
Ähnlich
APC
DDCC6-055
ab € 321,46*
Ähnlich
APC
DDCC6-005
ab € 140,19*
Ähnlich
APC
DDCC6-060
ab € 332,30*
Ähnlich
APC
DDCC6-007
ab € 149,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.