Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401010620ME Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401010620ME Steckdose Grau
METZ CONNECT 1401010620ME Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77713975
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401010620ME
EAN/GTIN:
     4250184116479
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
78 mm
Tiefe (min)
57 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,69*
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,06*
Zubehör
Metz Connect
1401U10812KI
ab € 7,77*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,351*
Zubehör
Metz Connect
1402300820MI
ab € 11,27*
Zubehör
Metz Connect
1402L00820MI
ab € 11,30*
Zubehör
Metz Connect
1402100820MI
ab € 9,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.