Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Montageclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Montageclip
SLV Montageclip
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322129
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Unsichtbare Montageclips für das GRAZIA 20 LED Aufbauprofil. Verpackungsinhalt 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.2 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,53*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
1000537
ab € 1,27*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.