Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Flac Dali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
SLV Para Flac Dali
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365617
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Die PARA FLAC DALI Pendelleuchte wurde für den technisch, industriellen Bereich konzipiert, was sich sowohl in Formgebung als auch lichttechnischen Attributen widerspiegelt. Die Leuchte ist mit moderner und effizienter LED Technologie ausgestattet. Mit einer Gesamtleistung von 100 Watt und einer neutralweiГџen LED-Lichtfarbe besticht die Premium LED mit einer hohen Lichtausbeute von ca. 12800 Lumen. Die Leuchte wird ohne Kette geliefert und kann mit handelsüblichen Ketten abgehangen werden. Dank des modulseitig integrierten LED Treibers, ist die PARA FLAC DALI LED Pendelleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse: A – A++.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
104 W
Lichtfarbe
Schwarz
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
12800 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
275 mm
Gewicht
4520 g
Durchmesser
320 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
1.6 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001692
ab € 8,50*
Zubehör
SLV
1001691
ab € 14,92*
Zubehör
SLV
1000918
ab € 13,15*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.