Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ111 Boardmarker mini sortiert 4pcs


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Legamaster TZ111 Boardmarker mini sortiert 4pcs
Legamaster TZ111 Boardmarker mini sortiert 4pcs
Legamaster TZ111 Boardmarker mini sortiert 4pcs
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111194
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111194
EAN/GTIN:
     8713797025980
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (max)
1 mm
Geruchsarm
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
36.42 g
Verpackungsvolumen
99 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.6 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
58
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 11,28*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,91*
€ 36,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,30*
€ 6,31
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,57*
€ 5,44
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,29*
€ 5,11
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,12*
€ 4,90
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 4,11*
€ 4,89
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,03*
€ 4,80
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,06*
€ 3,64
pro Etui
1 Etui enthält 4 Sätze (ab € 0,765* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-111103
ab € 8,65*
Ähnlich
Legamaster
7-111104
ab € 8,64*
Ähnlich
Legamaster
7-111102
ab € 0,87*
Ähnlich
Legamaster
7-111101
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.