Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154057299 Herst.-Nr.: 7-110594 EAN/GTIN: 8713797025881 |
| |
|
| | |
| Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | | Gehäuseform | Rund | | Strichbreite (min) | 1.5 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Clip | Ja | | Geruchsarm | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 78.861 g | | Verpackungsvolumen | 224 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,57* | € 7,35* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,57* | € 7,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,60* | € 7,60* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,76* | € 7,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,24* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,1425* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|