Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Satechi ST-UCSMA3S laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79267256
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-UCSMA3S
EAN/GTIN:
     879961008642
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.6 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
61 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Netzteiltyp
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.