| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79284721 Herst.-Nr.: 1E4-00004 EAN/GTIN: 889842635089 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Multi-Port-Adapter erhalten Sie die Anschlüsse, die Sie benötigen. Er bietet Ihnen fünf Möglichkeiten, sich mit Netzwerken, Displays und mehr zu verbinden, einschließlich USB-C.
Alle Anschlüsse, die Sie benötigen Verwandeln Sie Ihren Laptop mit diesem eleganten Multi-Port-Adapter in einen produktiven Begleiter.
In Verbindung bleiben Bleiben Sie mit diesem Multi-Port-Adapter produktiv. Er umfasst USB-C™ mit Pass-Through-Laden, 1x USB-A (3.1/Generation 2), VGA, Gigabit-Ethernet und HDMI 2.0 mit 4K-Videoausgang bei 60 Hz.
Bequem und kompatibel Kompatibel mit modernen PCs und Surface Laptops mit USB-C™-Anschluss. Er unterstützt das Laden von kompatiblem Zubehör, nicht jedoch das Laden von Laptops. Weitere Informationen: Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Hub-Schnittstellen | HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, VGA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |