Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite MB-1010 Battery motor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite MB-1010 Battery motor Grau
Eurolite MB-1010 Battery motor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7939969
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50301210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
  • Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 1 kg.
    - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 20 cm.
    - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugelkette und Befestigungsmaterial.
    - 6-7 Umdrehung pro Minute.
    - Batteriebetrieben.
    - Passende Batterie: Mono D, 1,5 V.
    - Für den professionellen Einsatz, z. B. in Diskotheken und Versammlungsstätten, müssen unbedingt die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) eingehalten werden.
    - Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 45 x 190 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.