Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
ATEN UC3022 Video-Aufnahme-Gerät USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79990599
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3022
EAN/GTIN:
     672792011474
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Video
Unterstütze Auflösung
2160p30/25/24, 1080p60/50/30/25/24, 720p60/50
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel i3 Dual Core 2.8Ghz
Min. benötigter RAM
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.8 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
680 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.