Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 302-511W-12P Sägeblatt 13 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco 302-511W-12P Sägeblatt 13 cm
Bahco 302-511W-12P Sägeblatt 13 cm
Bahco 302-511W-12P Sägeblatt 13 cm
Artikel-Nr.:
     615-X088701
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     302-511W-12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
bahco laubsägeblatt 130mm
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
302W
Laubsäge-Ersatzblätter für Holz und Kunststoff
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
130 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
11
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,44*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,02*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,39*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,53*
7 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,23584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.