Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Tefal H85222 Nordica Stielkasserolle 16 cm H85222
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80366119
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     H8522235
EAN/GTIN:
     3168430307339
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Tefal Nordica Stielkasserolle: Stilvoll und clever
Das Tefal Nordica Kochgeschirr in seiner reinen, dezenten Ästhetik ist vom nordischen Lebensstil inspiriert und vereint klare, minimalistische Linien mit einem ausgeklügelten Design. Diese Stielkasserolle eignet sich bestens für die Zubereitung schmackhafter, großzügiger Mahlzeiten für die ganze Familie: von Pasta und Reis bis hin zu köstlichen Saucen. Der unverzichtbare Edelstahl-Topf ist erstklassig verarbeitet, absolut sicher, robust und äußerst langlebig. Sein robuster Wärmeverteilungsboden sorgt für ein perfektes, gleichmäßiges Garergebnis, während das clevere Design das Leben in der Küche erleichtert! Der Siebdeckel mit patentierten Doppelgriffen und integrierten Ausgießern ist auf der einen Seite mit kleinen Öffnungen (ideal für Reis und Gemüse) und auf der anderen Seite mit größeren Öffnungen (ideal für Pasta) ausgestattet. Hierdurch gelingt das Ausgießen sicher, mühelos und stilvoll. Der Kochtopf ist mit allen Herden kompatibel, einschließlich Induktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungsbreite
221 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1732 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.