Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts vertikaler Laptop-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84918106
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSLS300
EAN/GTIN:
     8717371448332
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS300 ist ein vertikaler Ständer für Laptops von 11" bis 17". Der Halter ist in der Breite verstellbar und somit universell einsetzbar. Die solide Aluminiumkonstruktion sorgt für eine sichere Positionierung des Laptops. Der NSLS300 ist eine intelligente, platzsparende Lösung für jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Technische Details
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ursprungsland
China
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 42 mm
Breiten Einstellbereich
0 - 150 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 92 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Aufbewahrungsständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Projektionsflächenkapazität
11 - 17 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Montage
Stand
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
42 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl der Display unterstützt
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Warentarifnummer (HS)
83025000
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 324,31*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,69*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,72*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 104,03*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 104,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.