Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB40-40N-06 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ESB40-40N-06 Schütz
ABB ESB40-40N-06 Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84940751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE341111R0640
EAN/GTIN:
     4013614518515
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
405 g
Paketgewicht
405 g
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungshöhe
69.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.