Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 389310 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 389310 Zange Diagonale Zange
kwb 389310 Zange Diagonale Zange
kwb 389310 Zange Diagonale Zange
kwb 389310 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84967911
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     389310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
ELEKTRONIK-SEITENSCHNEIDER
Elektronik-Seitenschneider nach DIN ISO 9654, CV Stahl, Satin-Finish matt, schlanke Form, 2-Komponentengriff für optimale Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten, für Kupferdraht max. Ø 1,5 mm, selbstöffnend, für Arbeiten an elektronischen Bauteilen und in der Feinmechanik, für feinste Schneidarbeiten. Mit praktischem Zangenhalter für die Werkstatt, dafür wird der Kunststoffclip einfach an die Werkzeugwand geschraubt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.