Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme CS121_LON Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme CS121_LON Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Weiß
ONLINE USV-Systeme CS121_LON Serieller Konverter/Repeater/Isolator RS-232 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8511570
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     CS121_LON
EAN/GTIN:
     4026908002133
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Achtung: Voraussetzung zum Betrieb ist ein SNMP-Adapter professional (Art.-NR. DW5SNMP20, DW5SNMP30)!

Der LONWorks-Konverter (Art.-Nr. CS121_LON) ist ein Schnittstellen-Umwandler für den SNMP-Adapter Professionell. Mit dem Einsatz des LONWorks-Konverters ist die Integration von USV-Systemen in LONWorks-Netzwerken problemlos möglich. Der LONWorks-Konverter kommuniziert mit allen LONWorks-Knoten die dem LONTalk- Protokoll entsprechen.
Der LONWorks-Konverters verwendet als Schnittstelle die FTT-10A (Free Topology Twisted Pair). Dies ist das üblicherweise am meisten benutzte Medium in der Automation und unterstützt die Stern-, Bus- und Schleifenverdrahtung.
Eine Konfiguration des LONWorks-Konverters ist nicht erforderlich. Alle im SNMP-Adapter zur Verfügung stehenden Modbus-Daten stehen im gleichen Format im LONWorks Netzwerk zur Verfügung.

- Nennspannung 10V bis 30V
- Stromaufnahme 120mA bis 150mA (bei 24V)
- Betriebstemperatur 0°C bis +55°C
- Schnittstelle seriell RS232 oder RS485
- Übertragungsrate RS232/485 9600 - 38400 bit/s
- Protokolle RS232/485 MODBUS Master
- Schnittstelle LONWorks FTT-10A
- Übertragungsrate LONWorks max. 78 kbit/s
- Protokolle LONWorks LONTalk
- Gehäuse Kunststoff, IP 20
- Befestigung 35mm DIN Hutschiene
- Zertifikat CE
Weitere Informationen:
Technische Details
Hostschnittstelle
RS-232
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Montage
DIN-Schiene
Baudrate
38400 Kbit/s
Produktfarbe
Blau, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Abmessungen (BxTxH)
100 x 110 x 25 mm
Energie
Eingangsspannung
30 V
Energieverbrauch
150 mA
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,85*
€ 1.633,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,59*
€ 1.619,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,64*
€ 1.570,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,03*
€ 1.537,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,08*
€ 1.505,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.