Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, glänzend
Berker Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85157632
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41088962
EAN/GTIN:
     4011334280446
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.