| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85159799 Herst.-Nr.: 47087004 EAN/GTIN: 4011334303077 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe (min) | 31.9 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutz-steckdose edelstahl, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach |
| | |
| |