Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Gummiband
>
Artikel
Laufer 59102 Gummiband
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85215534
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
59102
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Gummibänder
Weitere Suchbegriffe:
läufer x-bänder 150 x 11 mm
,
x-band läufer
,
x-band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0302* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laufer 59078 Gummiband
Läufer
59078
ab € 10,13*
Sonstiges
Laufer 59079 Gummiband
Läufer
59079
ab € 8,08*
Sonstiges
Gummibänder X-Band 100x11mm/65mm bunt sortiert 100g
Läufer
50907
ab € 2,95*
Sonstiges
Kreuzbänder Rondella X-Band 100x11mm VE=500g farbig sortiert
Läufer
59082
ab € 9,64*
Sonstiges
Läufer X-Band im Karton - 100 g, 80 x 11 mm, bunt sortiert (5050043)
Läufer
59103
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen