Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-110 C Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-110 C Professional
Bosch GSB 18V-110 C Professional
Bosch GSB 18V-110 C Professional
Bosch GSB 18V-110 C Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85490104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G0 30A
EAN/GTIN:
     3165140956314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Leistungen
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
480 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2100 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schlagzahl
31500 BPM
Drehmoment (max.)
110 Nm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
82 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,07*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,40*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,06*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,25*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,16*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.