Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SCB618F3LF Integriert 261 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SCB618F3LF Integriert 261 l F Weiß
AEG SCB618F3LF Integriert 261 l F Weiß
AEG SCB618F3LF Integriert 261 l F Weiß
AEG SCB618F3LF Integriert 261 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86059806
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 512 025
EAN/GTIN:
     7332543754489
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
72 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
23 h
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
261 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
273 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
140 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1769 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1780 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
189 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,50*
€ 845,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,54*
€ 843,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,14*
€ 818,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,78*
€ 788,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,83*
€ 725,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.