| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-87223048 Herst.-Nr.: SH4-90260 EAN/GTIN: 8711658434803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eingebauter kabelloser Netzschalter. Einfache Verwendung in vorhandenen Installationsbox. Geräte bis 1000 W steuern mit Smartwares-Fernbedienungen (exkl.) Der vorhandene Wandschalter ist nicht mehr notwendig. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | ![](/p.gif) | HF-Übertragungsfrequenz | 433.92 MHz | ![](/p.gif) | Ohmsche Last (max) | 1000 W | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 410 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 435 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Leistungen | Typ | Dimmer & Schalter | ![](/p.gif) | Maximum Außenabstand | 30 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 125 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 65 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 195 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 90 g | Design | Bauart | Eingebaut | ![](/p.gif) | Steuerung | Kabellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Eingebaut | ![](/p.gif) | Mobile App-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |