Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-90265 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107475980
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90265
EAN/GTIN:
     8711658437897
Suchbegriffe:
Dimmer
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
smartwares dimmer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
230 V
Anschlusswert
200 W
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
1-Weg
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Wireless-Technologien
RF
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
433.92 MHz
Maximum Innenabstand
30 m
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Installationstyp
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: dimmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90259
ab € 9,11*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,21*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90262
ab € 20,02*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99572
ab € 19,00*
Sonstiges
Smartwares
10.037.37
ab € 22,11*
Sonstiges
Smartwares
10.037.27
ab € 10,21*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90302SW
ab € 25,61*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90302
ab € 21,27*
Sonstiges
Smartwares
SHW-90301
ab € 16,92*
Sonstiges
Setpoint
SHW-90301SW
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.