Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Belkin AVC006btSGY USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87489698
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AVC006BTSGY
EAN/GTIN:
     745883819805
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
58 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
1.4
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.125 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
HD-Typ
4K Ultra HD
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.