Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Star Trading Bollard Folke Außen-Bodenbeleuchtung LED Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660076
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-94
EAN/GTIN:
     7391482051028
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
6 h
Arbeitsspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
1800 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
2
Gesamtleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
10 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.