Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Lila, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Lila, Transparent
Hama Fold Clear 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Lila, Transparent
Hama Fold Clear 27,7 cm (10.9 Zoll) Flip case Lila, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88926949
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216411
EAN/GTIN:
     4047443459435
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Air 10.9" (4. Gen./2020) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Flip case
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Lila, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 10.9" (4. Gen/2020)
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
178.5 x 6.1 x 247.6 mm
Gewicht
189 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,30*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,18*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,17*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,65*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,28*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,11*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,84*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.