Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo SC90-050 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alunovo SC90-050 Kabelzubehör
Alunovo SC90-050 Kabelzubehör
Alunovo SC90-050 Kabelzubehör
Alunovo SC90-050 Kabelzubehör
Alunovo SC90-050 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8897930
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     SC90-050
EAN/GTIN:
     4260098650815
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in Klavierlack-Style Hochglanz lackiert ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen Sie fast jeden Tag darauf!

Der funktionelle Kabelkanal im formschönem Design aus edlem Aluminium. Der mit einer Bauhöhe von gerade mal 20mm flache und 80mm breite, elegante Wand- und Deckenkabelkanal bietet trotzdem reichlich Platz für Ihre Zuleitungen für LCD-Monitore, Flachbildschirme, Fernseher, Wandlautsprecher, Wandlampen, Schreibtischzuleitungen, Deckenlampensysteme, Garderobenbeleuchtungen, Gemäldebeleuchtungen und mehr.... also überall, wo Leitungen sichtbar sind und stören!

Nicht nur für Zuleitungen zum Flachbildschirm ist der Design Aluminiumkabelkanal die optimale Lösung, sondern auch für LCD-Displays, Lautsprecherzuleitungen, Schreibtischzuleitungen, Telefonkabel, Deckenlampenzuleitung, Kabel für Computer, eben alles an Wand oder Decke, das eine elektrische Zuleitung benötigt...

Aufgeclipst auf ein nach aussen nicht sichtbares Kunststoff Träger-Profil, mit einem integrierten Kabelkanal, setzt die Aluminium Kabelkanalabdeckung schnell und einfach einen gestalterischen Akzent in der Wohnung, Büro oder im Showroom. Nachträglich verlegte Kabel werden fixiert und verschwinden so, gut geschützt, hinter einem modernen Aluminiumdesign, entlang der Wand oder Decke. Der Abstand zur Wand wurde auf mind. 3mm begrenzt, damit auch das ALUNOVO® Ambient LED-Light eine indirekte Beleuchtung nachgerüstet werden kann, als ultracoolen Hightech-Lichteffekt.

Ebenso wie alle ALUNOVO Aluminium Kabelkanäle hat der EVO2 in Klavierlack Style Hochglanz einen eigentlichen Kabelschacht mit den Innenmaßen von 27mm (Breite) x 17mm (Höhe). Damit kann er aber mehr als ein Dutzend Kabel aller Art in sich verstecken und ist damit zukunftssicher bei eventuellen Erweiterungen. Auch extrem dicke Kabel (z.B. 12mm Scartkabel) können damit elegant verdeckt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,89*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.