Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Hama Xpand 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89313741
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216427
EAN/GTIN:
     4047443459749
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
  • Integrierter Eckenschutz für festen Halt und geschützte Gehäuseecken
    - Ausziehbare Silikonecken lassen sich an die Tabletgröße anpassen
    - Flexibles Gummiband zum sicheren Verschließen
    - Standfunktion für die bequeme Positionierung des Gerätes in zwei Stufen
    - Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
270 mm
Innenmaße (B x T x H)
195 x 10 x 265 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 28,90*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,83*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,53*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,86*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,18*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,66*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,88*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,19*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,05*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,28*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,20*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.