Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82768 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82768 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 M
DeLOCK 82768 Serien-Kabel Grau 0,4 m DB9 M
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8983890
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82768
EAN/GTIN:
     4043619827688
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
d-sub kabel
Kurzbeschreibung Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen COM-Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes serielles Gerät anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
DB9 M
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 54,20*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.807,10*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,35*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,41*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 200,88*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 140,21*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,44*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,50*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,01*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 107,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.