Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9012173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 30A 000
EAN/GTIN:
     3165140524322
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Der leistungsstärkste Bosch Abbruchhammer mit Vibration Control 62 Joule Schlagenergie sorgen für höchste Abbruchleistung im Bosch Abbruchhammer Segment Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten Vibration Control ermöglicht eine bequeme Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei lang andauernden Anwendungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
62 J
Schlagzahl
1000 BPM
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
29500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,22*
€ 1.810,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,09*
€ 1.801,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,66*
€ 1.772,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,37*
€ 1.755,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,91*
€ 1.750,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 79,82*
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 21,20*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,76*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 41,93*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,42*
Zubehör
Bosch
1618660000
ab € 21,29*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 23,65*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 23,72*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,71*
Zubehör
Bosch
1610795007
ab € 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.