Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Sony SRSXB13 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Graubraun 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91294003
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXB13C.CE7
EAN/GTIN:
     4548736122413
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Graubraun
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Metall, Stahl
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzbereich
0 - 2.4 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
10 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Treiberdurchmesser
46 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Freisprechmodus
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Akkuladezeit
4.5 h
DC input Spannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.