Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri Sun Safari Fruits 10 x 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri-Sun Fruchtsaftgetränk SAFARI FRUITS, 10 x 0,2 l (9540317)
Capri-Sun Fruchtsaftgetränk SAFARI FRUITS, 10 x 0,2 l (9540317)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91523202
Hersteller:
     Capri Sun
Herst.-Nr.:
     30283000
EAN/GTIN:
     4000177622001
Suchbegriffe:
Frucht-Nektar
Fruchtnektar
Fruchtsaft-Getränk
Fruchtsaft-Nektar
Deine aufregende Safari in das Land der wilden Früchte! Während Du nach den saftigsten Orangen jagst, wirst Du Zitronen und die fruchtigsten Ananas entdecken. Ein exotisches Fruchtabenteuer!
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 ml)
39 kcal
165 kJ
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (je 100 ml)
0.1 g
Kohlenhydratgehalt (per 100 ml)
9.4 g
Zuckergehalt (pro 100 ml)
9.4 g
Proteingehalt (per 100 ml)
0.5 g
Salzgehalt (pro 100 ml)
0.01 g
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Geschmack
Mehrfrucht
Früchte
Zitrone, Orange, Ananas
Fettgehalt (pro 100 ml)
0.5 g
Inhaltsstoffe
Wasser, Zucker, Zitronensaft* (4,3%), Ananassaft* (3,2%), Orangensaft* (2,9%), Mandarinensaft* (1,5%), Limettensaft* (0,1%), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma. *aus Fruchtsaftkonzentrat
Enthält nicht
Farbe, Konservierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.