| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91809863 Herst.-Nr.: 12200 EAN/GTIN: 4260263011175 |
| |
|
| | |
| WallBars Zubehör: Multi-Adapter Der Multi-Adapter überzeugt durch einen simplen Grundgedanken und eine ganze Reihe neuer Übungen: Als Doppel- und als Einfach-Stütze eingehängt, erlauben beide Varianten spezielle Ergänzungen für ihr Workout an der WallBars. Doppel-Stütze Hängen Sie den Multi-Adapter so ein, dass die beiden einzelnen Stangen nach vorne zeigen. In dieser Position können Sie verschiedene Zusatzübungen wie unterstützte und hängende Klimmzüge oder Sprossencrunches ausführen. Einfach-Stütze Der Multi-Adapter wird so eingehängt, dass die lange Stange parallel vor der Sprossenwand ist. Auch diese Position erlaubt spezielle Übungen wie Trizeps, Dips oder Wechselsprünge. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 340 mm | | Gewicht | 5500 g | Merkmale | Maximales Lastgewicht | 120 kg | | Befestigungstyp | Wand | | Material | Metall, Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |