Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86468 Tischdecke 90 x 2500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86468 Tischdecke 90 x 2500 cm
Papstar 86468 Tischdecke 90 x 2500 cm
Papstar 86468 Tischdecke 90 x 2500 cm
Papstar 86468 Tischdecke 90 x 2500 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92407038
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86468
EAN/GTIN:
     4002911864685
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Breite: 90 cm - Länge: 25 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
90 x 2500 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
84935
ab € 30,38*
Sonstiges
PAPSTAR
84936
ab € 27,57*
Sonstiges
PAPSTAR
84938
ab € 27,70*
Sonstiges
PAPSTAR
84939
ab € 27,51*
Sonstiges
PAPSTAR
84941
ab € 27,57*
Sonstiges
PAPSTAR
84942
ab € 27,64*
Sonstiges
PAPSTAR
84944
ab € 27,56*
Sonstiges
PAPSTAR
84945
ab € 27,69*
Sonstiges
PAPSTAR
84947
ab € 27,60*
Sonstiges
PAPSTAR
86826
ab € 43,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86829
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.