Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Zero Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods Zero Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3 W
Boompods Zero Speaker Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96180779
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     ZERGRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
45 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
45 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Produktdesign
Sphärisch
Schutzfunktion
Sturzsicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
30 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Kabelloses Aufladen
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.