Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9619117
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 667 001
EAN/GTIN:
     3165140378789
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Die kraftvolle Kreissäge Leistungsstarker 1.600-Watt-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart Gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand Geringstes Gewicht Ihrer Klasse für optimale Handhabung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
106 dB
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5900 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
65 mm
Klingenbohrung
30 mm
Schnitttiefe bei 45º
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 14,97*
Zubehör
Bosch
1608000114
ab € 17,34*
Zubehör
Bosch
1608190007
ab € 14,65*
Zubehör
Bosch
2605438624
ab € 59,04*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.