Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 744 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 744 Bohrer
Bosch 2 608 586 744 Bohrer
Bosch 2 608 586 744 Bohrer
Bosch 2 608 586 744 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9631535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 744
EAN/GTIN:
     3165140564687
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
  • Durchmesser (D) mm 14.
    - Arbeitslänge (L1) mm 200.
    - Gesamtlänge (L2) mm 340.
    - Schaftdurchmesser d mm 18.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 738
ab € 17,39*
Zubehör
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,54*
Zubehör
Bosch
2 608 586 745
ab € 23,04*
Zubehör
Bosch
2 608 586 752
ab € 24,22*
Zubehör
Bosch
2 608 586 759
ab € 25,60*
Zubehör
Bosch
2608586757
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.