Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 745 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 745 Bohrer
Bosch 2 608 586 745 Bohrer
Bosch 2 608 586 745 Bohrer
Bosch 2 608 586 745 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9631536
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 745
EAN/GTIN:
     3165140564694
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
  • Durchmesser (D) mm 14.
    - Arbeitslänge (L1) mm 400.
    - Gesamtlänge (L2) mm 540.
    - Schaftdurchmesser d mm 18.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
540 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 738
ab € 17,39*
Zubehör
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,54*
Zubehör
Bosch
2 608 586 744
ab € 105,55*
Zubehör
Bosch
2 608 586 752
ab € 24,22*
Zubehör
Bosch
2 608 586 759
ab € 25,60*
Zubehör
Bosch
2608586757
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.