Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 586 759 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 759 Bohrer
Bosch 2 608 586 759 Bohrer
Bosch 2 608 586 759 Bohrer
Bosch 2 608 586 759 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9631540
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 759
EAN/GTIN:
     3165140564830
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
  • Durchmesser (D) mm 18.
    - Arbeitslänge (L1) mm 400.
    - Gesamtlänge (L2) mm 540.
    - Schaftdurchmesser d mm 18.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
540 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Kalkstein, Mauerwerk
Schaftdurchmesser
18 mm
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS-max.-Welle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 738
ab € 17,39*
Zubehör
Bosch
2 608 586 739
ab € 20,54*
Zubehör
Bosch
2 608 586 744
ab € 105,55*
Zubehör
Bosch
2 608 586 745
ab € 23,04*
Zubehör
Bosch
2 608 586 752
ab € 24,22*
Zubehör
Bosch
2 608 586 776
ab € 53,46*
Zubehör
Bosch
2608586757
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.